曜日別特売

デコライト 筆マーカー

デコライト 筆マーカー - シヤチハタデコライト 筆マーカー - シヤチハタデコライト 筆マーカー - シヤチハタデコライト 筆マーカー - シヤチハタデコライト 筆マーカー - シヤチハタデコライト 筆マーカー - シヤチハタデコライト 筆マーカー - シヤチハタデコライト 筆マーカー - シヤチハタ

グリーティングカードやポスターへのデコレーションに最適/プラスチック、写真紙、木、陶器など様々な素材へデコレーションができます/筆記線が乾いたら、重ね描きができます/濃い色の紙にもキレイに描けます/プラスチックやガラスなど非吸収面に筆記した場合、水拭きで簡単に消すことができ、くり返し使えます

寸法(mm)13.2×16.6×138質量(g)11タイプシングルインク水性顔料商品タイプ使い切り本体内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
色数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15449064EDF-F-K1
120
99
109(税込)
翌々日出荷
15449080EDF-F-B9
120
99
109(税込)
5日以内出荷
15449089EDF-F-R2
120
99
109(税込)
翌々日出荷
15449098EDF-F-W1
120
99
109(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする