Asmix(アスカ)
抗菌電卓12桁 ホワイト
細菌の増殖を抑制する抗菌タイプの電卓
材質
本体/ABS(抗菌)
色
ホワイト
サイズ
ミニ卓上サイズ
桁数
12桁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
106×172×25
機能
早打ち対応、税計算、2電源
特性
抗菌
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
106×172×25
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15449107
C1249W
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください