あかしや
彩 水筆ペン 丸筆・中
筆と水入れが一体となった便利な水筆ペンです。水彩毛筆[彩]などのカラー筆ペンや水彩色鉛筆のぼかしや混色など、水を使った表現を手軽に楽しめます。
サイズ
中
質量(g)
10
タイプ
丸筆
寸法(Φ×mm)
13×168
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15449247
CAM401-M
¥
450
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください