材質ポリエステル SBRゴム PP 合成皮革(PU)色パープル質量(g)240タイプスリーブ・ポーチ型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×223×10対応機種【Apple】iPad 10.2インチ 第8世代、iPad Air 10.9インチ 第4世代、iPad Pro 11インチ 第2世代、iPad mini 7.9インチ 第5世代、【Windows】Surface Go 2 (10.5インチ)、Surface Go (10インチ)、【Android】Lenovo Tab K10 (10.3インチ)特性耐衝撃、ハンドル付内容量1個