レイメイ藤井
スタンドペンケース
中身が見えて取り出しやすいクリアペンケース
材質
PVC
質量(g)
30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
72×190×72
開閉
ファスナ―
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15449527
KM197M
緑
¥
900
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
15449536
KM197PV
紫
¥
900
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください