レイメイ藤井
ボードマーカー細字
ホワイトボード・ブラックボード・ガラス・アクリルに筆記可能 簡単に消せる水拭きタイプ 蛍光調カラー
寸法(Φ×高さH)(mm)
12×126
線幅(mm)
1
インク
水性顔料
商品タイプ
使い切り
線の太さ
細字
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15449728
LBM1045A
青
¥
220
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
15449737
LBM1045M
緑
¥
220
¥
189
¥
208
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
15449746
LBM1045R
赤
¥
220
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
15449755
LBM1045P
桃
¥
220
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください