セロテープR大巻ハンドカッター まっすぐ切れるタイプ

セロテープR大巻ハンドカッター まっすぐ切れるタイプ - ニチバンセロテープR大巻ハンドカッター まっすぐ切れるタイプ - ニチバンセロテープR大巻ハンドカッター まっすぐ切れるタイプ - ニチバン
(2件のレビュー)

テープの切り口がまっすぐきれい。手のひらにフィットするハンディタイプ。大巻セロテープ(最大50m以下)を詰め替えて使えます。

テープ幅(mm)18テープ長さ(m)20寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)134×30×187色(本体)ブルーグレー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15449789TC-18EC基材:セロハン、粘着剤:ゴム系、カッター:ポリスチレン樹脂
550
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-24
用途: POPなど取り付け時
飲食業

持ち歩ける大きさでしっかりした作りが安心できる
耐久性はわからないが今のところカバーが不意に外れたりすることはない
スパッと真っ直ぐ切れて気持ちがいい

2025-11-26
用途: 家庭での雑務
電気・ガス・熱供給・水道業

本当にまっすぐ切れます。
使い勝手はいいですが、やや高めなので大満足とまでは
いかず。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする