曜日別特売

ワイヤーWクリップ 超特大

ワイヤーWクリップ 超特大 - ベロスワイヤーWクリップ 超特大 - ベロス

挟んだ部分が隠れずしっかり見える/ワイヤータイプでおしゃれ

材質ハガネ線・メッキ加工厚さ(mm)22全長(mm)95サイズ超特大クリップ幅(mm)51繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15449798WDC-00GDゴールド
110
96
106(税込)
当日出荷
15449807WDC-00SVシルバー
110
96
106(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする