曜日別特売

SATA III 6Gb/s SSD230S

SATA III 6Gb/s SSD230S - トランセンド

トランセンドのSSD230Sはセルをスタックすることでストレージを拡張する3D NANDフラッシュを採用したSATA-III 6Gb/s SSDで、優れたパフォーマンスと信頼性を提供します。

寸法(mm)100×69.85×6.8質量(g)53保証期間5年保証フラッシュ3D NANDフラッシュRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
データ転送
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15447698TS128GSSD230Sスピードシーケンシャルリード/ライト:最大 560/380 MB/s
オープン
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
15447707TS256GSSD230Sスピードシーケンシャルリード/ライト:最大 530/400 MB/s
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
15447716TS512GSSD230Sスピードシーケンシャルリード/ライト:最大 560/500 MB/s
オープン
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
15447725TS1TSSD230Sスピードシーケンシャルリード/ライト:最大 560/500 MB/s
オープン
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
15447750TS4TSSD230Sスピードシーケンシャルリード/ライト:最大 560/520 MB/s
オープン
199,800
219,780(税込)
取扱停止中
返品不可
15447734TS2TSSD230Sスピードシーケンシャルリード/ライト:最大 560/520 MB/s
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする