曜日別特売

PCIe SSD 220S

PCIe SSD 220S - トランセンド

トランセンドのPCIe SSD 220SはPCI Express®; Gen3 x4インターフェースを採用し、NVMeTM規格に対応したM.2 SSDです。
デジタルオーディオ/ビデオ機器やゲーム機などのスムーズな動作が要求され、継続的に負荷が高い処理を行うハイエンドアプリケーション向けに最適です。
3D NANDフラッシュを搭載しており、高速パフォーマンスだけでなく、優れた信頼性も備えています。

寸法(mm)80×22×3.58質量(g)10インターフェースバス:NVMe PCIe Gen3 x4保証期間5年保証フラッシュ3D NANDフラッシュRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
データ転送
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15447777TS256GMTE220Sスピードシーケンシャルリード/ライト:最大 3,300/1,250 MB/s
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
15447795TS1TMTE220Sスピードシーケンシャルリード/ライト:最大 3,500/3,200 MB/s
オープン
74,980
82,478(税込)
取扱停止中
返品不可
15447804TS2TMTE220Sスピードシーケンシャルリード/ライト:最大 3,500/2,900 MB/s
オープン
109,800
120,780(税込)
取扱停止中
返品不可
15447786TS512GMTE220Sスピードシーケンシャルリード/ライト:最大 3,500/2,500 MB/s
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする