曜日別特売

防寒ホットゴムリキ

防寒ホットゴムリキ - 天牛(富士手袋工業)防寒ホットゴムリキ - 天牛(富士手袋工業)防寒ホットゴムリキ - 天牛(富士手袋工業)防寒ホットゴムリキ - 天牛(富士手袋工業)防寒ホットゴムリキ - 天牛(富士手袋工業)防寒ホットゴムリキ - 天牛(富士手袋工業)
(3件のレビュー)

裏面パイル編み&裏起毛だから丈夫で暖かい!
クリンクル加工天然ゴムにより滑りにくく抜群のグリップ力!

用途建築・土木・運送荷役・農業・林業・園芸・アウトドアなどの寒い時の作業全般にご使用下さい。材質手袋:ポリエステル、掌:天然ゴムオレンジ機能滑り止め、防寒、破れにくいゲージ数10内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
154500449711WLL10526911.5
オープン
319
351(税込)
4日以内出荷
154500269711WM9524810.5
オープン
取扱い終了
154500359711WL100258.511
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-13
用途: 日常使い

この冬の季節用に、初期グリップいいも耐久性はほぼ使い捨てかな。
ハードには使えません。

対象商品 : 15450035
2023-12-25
用途: 砂利・砂製造プラントの整備等
製造業

防寒って言う程の防寒はないような感じですが、従業員達は思いのほか好評でした。
価格も柔らかさもgoodです。若干新品の時の匂いが気になったかな。
背の部分が防水なら☆子でした。

対象商品 : 15450035
2024-01-14
用途: 作業時
有限会社エステック建設業・工事業

冬場の作業で使用です。
グリップが効いて
手ごろな価格なのでお気に入りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする