TOEX(LIXIL)
ゴミ収納庫PA型単体 セット品 幅1500
ゴミを隠して建物の意匠性と価値を高める。LIXILのゴミ収納庫。
色
ステンカラーS
高さ(mm)
1200
材質(本体)
アルミ形材
材質(パネル)
アルミ樹脂複合板
内容量
1セット
関連資料:
(0.49MB)
注意
※こちらの商品はゴミ収納庫のセット品になります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15450254
PA-W1500/D700set
860
1500×700
¥
334,600
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
15450270
PA-W1500/D800set
1010
1500×800
¥
344,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
15450279
PA-W1500/D900set
1150
1500×900
¥
351,600
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください