曜日別特売

ゴミ収納庫MA型単体 セット品 奥行600

ゴミ収納庫MA型単体 セット品 奥行600 - TOEX(LIXIL)ゴミ収納庫MA型単体 セット品 奥行600 - TOEX(LIXIL)ゴミ収納庫MA型単体 セット品 奥行600 - TOEX(LIXIL)ゴミ収納庫MA型単体 セット品 奥行600 - TOEX(LIXIL)

ゴミを隠して建物の意匠性と価値を高める。LIXILのゴミ収納庫。

ステンカラーS高さ(mm)1200材質(本体)アルミ形材材質(パネル)アルミ樹脂複合板内容量1セット
関連資料:(0.49MB)
注意
※こちらの商品はゴミ収納庫のセット品になります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15450315MA-W900/D600set425900×600
175,900
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
15450324MA-W1200/D600set5751200×600
193,900
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
15450340MA-W1500/D600set7251500×600
209,600
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする