曜日別特売

ワイヤレス充電器 7.5W マグネット式 スタンド アップルウォッチ充電器はめ込み可 同時充電可

ワイヤレス充電器 7.5W マグネット式 スタンド アップルウォッチ充電器はめ込み可 同時充電可 - エレコムワイヤレス充電器 7.5W マグネット式 スタンド アップルウォッチ充電器はめ込み可 同時充電可 - エレコムワイヤレス充電器 7.5W マグネット式 スタンド アップルウォッチ充電器はめ込み可 同時充電可 - エレコムワイヤレス充電器 7.5W マグネット式 スタンド アップルウォッチ充電器はめ込み可 同時充電可 - エレコムワイヤレス充電器 7.5W マグネット式 スタンド アップルウォッチ充電器はめ込み可 同時充電可 - エレコムワイヤレス充電器 7.5W マグネット式 スタンド アップルウォッチ充電器はめ込み可 同時充電可 - エレコムワイヤレス充電器 7.5W マグネット式 スタンド アップルウォッチ充電器はめ込み可 同時充電可 - エレコム

MagSafe対応iPhoneシリーズをマグネットで固定しながら充電ができ、さらにApple Watch磁気充電ケーブルをはめ込むことでApple Watchを同時に充電できるワイヤレス充電器です。
iPhoneはマグネットで固定し7.5Wで充電ができます。
また縦置き・横置きどちらでも対応し、充電しながら着信確認や動画視聴ができます。
Apple Watchシリーズはバンドを付けたまま設置するだけで簡単に充電が可能です。

その他本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器等)は付属しておりません。USB Power Delivery20W以上に対応したUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum付属品ケーブル質量(g)約220使用温度範囲(℃)0~40ケーブル長(m)約1.5対応機種MagSafe規格対応iPhoneシリーズ、Apple Watchシリーズ(Apple Watch磁気充電ケーブルをはめ込んだ場合)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約123×80×125LED色通電:青3秒点灯/待機:消灯/充電中:赤点灯/充電完了:青点灯/エラー時:赤青点滅 ※機種によっては充電完了時にLEDの色が変化しない場合があります。保証期間1年間使用地区日本(保証)ケーブルUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) ケーブル ※充電専用入力端子USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) ポート使用湿度範囲(%RH)10~85内容量1個
注意
※本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器等)は付属しておりません。USB Power Delivery20W以上に対応したUSB出力アダプターを別途ご用意ください。
※本製品にはApple Watch磁気充電ケーブルは付属しておりません。Apple Watchを充電いただくには、別途ご用意ください。
※機種によっては充電完了時にLEDの色が変化しない場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15450674W-MS05WHホワイト、【ケーブル】ホワイト
11,130
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
15017426W-MS05BKブラック、【ケーブル】ブラック
11,130
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15017426W-MS05BK09066946W-MA08BKW-MS05BK ワイヤレス充電器 Qi認証 Qi2対応 15W/7.5W/5W マグネット式 卓上スタンド 2Way ケーブル付属 1m エレコム 09066946ワイヤレス充電器 Qi認証 Qi2対応 15W/7.5W/5W マグネット式 卓上スタンド 2Way ケーブル付属 1mエレコム1個
6,598
税込7,258
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする