プリンター用紙 写真用紙 A4 光沢 薄手 インクジェット 写真プリント

プリンター用紙 写真用紙 A4 光沢 薄手 インクジェット 写真プリント - エレコムプリンター用紙 写真用紙 A4 光沢 薄手 インクジェット 写真プリント - エレコムプリンター用紙 写真用紙 A4 光沢 薄手 インクジェット 写真プリント - エレコムプリンター用紙 写真用紙 A4 光沢 薄手 インクジェット 写真プリント - エレコムプリンター用紙 写真用紙 A4 光沢 薄手 インクジェット 写真プリント - エレコムプリンター用紙 写真用紙 A4 光沢 薄手 インクジェット 写真プリント - エレコムプリンター用紙 写真用紙 A4 光沢 薄手 インクジェット 写真プリント - エレコムプリンター用紙 写真用紙 A4 光沢 薄手 インクジェット 写真プリント - エレコム
(2件のレビュー)

きれいに印刷できる写真用光沢紙薄手タイプ。
ナチュラルな光沢感と鮮やかな色表現が特徴です。
薄手なので、アルバムやノートへの貼り付け、スクラップブックづくりにもおすすめです。

ホワイト白色度(%)1用紙写真用紙紙厚(mm)0.19坪量(g/m2)145用紙サイズ210mm×297mm(A4サイズ)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
No.
枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15450708EJK-TVLA4100【お探しNo.】D335100枚
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
15450717EJK-TVLA450【お探しNo.】D33450枚
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15450708
2023-12-03
用途: 写真の印刷
卸売・小売業

薄手の用紙はかさばらなくて良い。
写真をそこそこ美しく印刷するかもには実用的でよい。
自分の用途では精緻な高品質までは必要ありませんのでこれで充分ですね。

対象商品 : 15450717
2023-06-01
用途: 書類作成等
サービス業

価格が安く 高画質な印刷も綺麗にできる
薄手なので 報告書等に混ぜても違和感がない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする