エレコム
プリンター用紙 写真用紙 2L判 光沢 厚手 インクジェット 写真プリント
きれいに印刷できる写真用光沢紙。
ナチュラルな光沢感と鮮やかな色表現が特徴です。
日常の風景を写真におさめて楽しんでいる方、家族や知人に配る方の印刷におすすめです。
色
ホワイト
用紙
写真用紙
坪量(g/m
2
)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
用紙サイズ
紙厚(mm)
枚数
白色度(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15450726
EJK-VL2L100
127mm×178mm(2L判サイズ)
0.25
100枚
1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
15450735
EJK-VL2L50
127mm×178mm(2L判サイズ)
0.25
50枚
1
オープン
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください