エレコム
アップルウォッチ 49mm フルカバー ソフト ケース 全面保護 液晶 側面
耐久性に優れ、しなやかな弾力性のあるTPUで画面と側面を衝撃から守ります。
Apple Watchのデザインを損ねないクリア素材を採用したApple Watch用フルカバーケースです。
セット内容
ケース本体×1
材質
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)
色
クリア
対応機種
Apple Watch Ultra 2、Ultra [49mm]
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15451110
AW-22CFCUCR
¥
2,430
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください