エレコム
ZEROSHOCKタブレット 8インチ(LZ-WC08/W2用) 専用フィルム 衝撃吸収 反射防止 抗菌
マルチペット構造が衝撃を吸収し液晶画面を保護する抗菌、反射防止タイプのZEROSHOCK TABLET SLIM用衝撃吸収フィルムです。
対応機種
LZ-WC08/W2
サイズ(inch)
8(ワイド)
材質
接着面:シリコン、外側:PET
取付け方法
自己吸着
付属品
ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1
セット内容
液晶保護フィルム(耐衝撃、抗菌、反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1
入数
1枚
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15451189
TB-LZWC08FLP
8(ワイド)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください