エレコム
AirPods Pro 第2世代 (2022) ケース ハイブリッド 衝撃吸収 フタ開閉ロック機能 ZEROSHOCK
落下時に本体の飛び出しを防ぐロック機能付き!3つの衝撃吸収構造で衝撃から守るAirPods Pro (第2世代)用ZEROSHOCK Lockケースです。
セット内容
ケース本体×1、カラビナ×1、両面テープ
材質
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、カラビナ:亜鉛合金
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
対応機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15451295
AVA-AP4ZEROLBK
ブラック
AirPods Pro (第2世代)(2022年発売モデル)、(2023年発売モデル)
¥
5,640
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
15451329
AVA-AP4ZEROLRD
レッド
AirPods Pro (第2世代)(2022年発売モデル)、(2023年発売モデル)
¥
5,640
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
翌々日出荷
15451304
AVA-AP4ZEROLKH
カーキ
AirPods Pro (第2世代)(2022年発売モデル)
¥
5,640
取扱い終了
15451320
AVA-AP4ZEROLNV
ネイビー
AirPods Pro (第2世代)(2022年発売モデル)
¥
5,640
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください