曜日別特売

Surface Pro 9 / Pro9 With 5G 13インチ 2022年 用 フィルム ペーパーライク 反射防止

Surface Pro 9 / Pro9 With 5G 13インチ 2022年 用 フィルム ペーパーライク 反射防止 - エレコムSurface Pro 9 / Pro9 With 5G 13インチ 2022年 用 フィルム ペーパーライク 反射防止 - エレコムSurface Pro 9 / Pro9 With 5G 13インチ 2022年 用 フィルム ペーパーライク 反射防止 - エレコムSurface Pro 9 / Pro9 With 5G 13インチ 2022年 用 フィルム ペーパーライク 反射防止 - エレコムSurface Pro 9 / Pro9 With 5G 13インチ 2022年 用 フィルム ペーパーライク 反射防止 - エレコムSurface Pro 9 / Pro9 With 5G 13インチ 2022年 用 フィルム ペーパーライク 反射防止 - エレコムSurface Pro 9 / Pro9 With 5G 13インチ 2022年 用 フィルム ペーパーライク 反射防止 - エレコム

Surface Proの液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止、反射防止タイプの紙心地フィルムです。
特殊表面形状デザインにより上質紙に鉛筆で描いたような描き心地を実現します。

付属品フィルム貼付用ヘラ×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1セット内容液晶保護フィルム(紙心地・指紋防止・反射防止仕様、上質紙タイプ)×1、フィルム貼付用ヘラ×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:PETサイズ(inch)13対応機種Surface Pro (第11世代)、Surface Pro10、Surface Pro 9、Surface Pro 9 With 5G取付け方法自己吸着表面硬度3H入数1枚タッチパネル方式対応適合メーカーMicrosoft内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15451338TB-MSP9FLAPL
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする