対応機種Surface Pro (第11世代)、Surface Pro10、Surface Pro 9、Surface Pro 9 With 5Gサイズ(inch)13表面硬度3H材質接着面:シリコン、外側:PET取付け方法自己吸着付属品フィルム貼付用ヘラ×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1セット内容液晶保護フィルム(紙心地・指紋防止・反射防止仕様、ケント紙タイプ)×1、フィルム貼付用ヘラ×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1入数1枚タッチパネル方式対応適合メーカーMicrosoft内容量1個