Surface Pro 9 / Pro9 With 5G 13インチ 2022年 用 フィルム 反射防止 高精細

Surface Pro 9 / Pro9 With 5G 13インチ 2022年 用 フィルム 反射防止 高精細 - エレコムSurface Pro 9 / Pro9 With 5G 13インチ 2022年 用 フィルム 反射防止 高精細 - エレコムSurface Pro 9 / Pro9 With 5G 13インチ 2022年 用 フィルム 反射防止 高精細 - エレコムSurface Pro 9 / Pro9 With 5G 13インチ 2022年 用 フィルム 反射防止 高精細 - エレコムSurface Pro 9 / Pro9 With 5G 13インチ 2022年 用 フィルム 反射防止 高精細 - エレコムSurface Pro 9 / Pro9 With 5G 13インチ 2022年 用 フィルム 反射防止 高精細 - エレコムSurface Pro 9 / Pro9 With 5G 13インチ 2022年 用 フィルム 反射防止 高精細 - エレコム

特殊加工で反射防止特有のチラつきを防止し画像を鮮明に再現します。
気泡がキレイに抜けるエアーレス加工です。
液晶画面を傷や汚れから守る、高精細・防指紋・反射防止タイプのSurface Pro用液晶保護フィルムです。

セット内容液晶保護フィルム(高精細・防指紋・反射防止仕様)×1、フィルム貼付用ヘラ×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種Surface Pro (第11世代)、Surface Pro10、Surface Pro 9、Surface Pro 9 With 5G内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15451356TB-MSP9FLFAHD
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする