セット内容液晶保護ガラス(高光沢・ガラス厚0.33mm仕様)×1、フィルム貼付用ヘラ×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET厚さ(mm)0.33(PET・貼り付け面を除くガラス厚)タイプ指紋防止、高光沢、エアーレス、再吸着サイズ(inch)13対応機種Surface Pro (第11世代)、Surface Pro10、Surface Pro 9、Surface Pro 9 With 5G取付け方法自己吸着表面硬度10H入数1枚適合メーカーMicrosoft内容量1個