海外機器向け昇圧トランス

海外機器向け昇圧トランス - 東洋電源機器海外機器向け昇圧トランス - 東洋電源機器海外機器向け昇圧トランス - 東洋電源機器

ヨーロッパ諸国など単相230V電源仕様の海外機器に最適な、可搬型昇圧トランス(単相単巻)です。
本製品は単相200V電源から、海外機器の運用に必要な230V電源を最大16Aまで供給します。
防水キャップ型入力プラグ(NEMA規格 L6-30P準拠)および出力コンセント(CEE規格準拠)を備えており、設置後すぐに運用可能です。
欧州製機器を国内で使用されるお客様に多く採用され、同等仕様製品としてすでに1,000台以上の出荷実績があります。
本製品は、対応するソケット・コンセント形状のプラグを持つ機器に最大16Aの電流を供給可能です。そのため、「どのトランスを選べばよいのか?」「この容量で十分か?」といったご心配は不要です。

入力電圧(V)単相200±10%(NEMA L6-30P準拠プラグ付き)出力電圧(V)単相230(CEE規格準拠ソケット付き)容量(kVA)3.68出力電流(A)最大16周波数(Hz)50/60絶縁種別B種質量(kg)約12付属品電源プラグ抜け止めキット(お客さまにて取付けが必要です)冷却方式自然空冷塗装色マンセル 5Y7/1内容量1箱(1台)
注意
※入力電圧範囲外や最大出力電流を超える運用環境・条件での使用は禁止です。火災や感電などの重大事故を引き起こす恐れがあります。本体の通風孔を塞がないように設置・運用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力電圧(V)
出力電圧(V)
容量(kVA)
出力電流(A)
周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15451907ATC-230-3.68K単相200±10%(NEMA L6-30P準拠プラグ付き)単相230(CEE規格準拠ソケット付き)3.68最大1650/60
オープン
66,980
73,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする