曜日別特売

小形・軽量DC/ACインバータ NNSPシリーズ

小形・軽量DC/ACインバータ NNSPシリーズ - 東洋電源機器

DC24V(-2Z1型)/48V(-4Z1型)/100V(-8Z1型)入力→AC100V正弦波出力タイプ 小型・軽量DC/ACインバータです。
負荷短絡・ショートに対する出力垂下保護、広い入力電圧範囲(定格 75~150%)など豊富な機能を特徴とする製品です。

形状カバー付質量(kg)約1出力電圧(V)AC100定格出力電流(A)0~1.0使用電圧範囲入力電圧:75~150%、出力電圧:AC100V±5%過電流保護出力電圧垂下(約110%以上・約2秒)定格出力(kVA)100出力周波数50Hzまたは60Hz(指定)内容量1箱(1台)
注意
※入力電圧範囲外および最大出力電流を上回る運用環境・条件での使用は禁止です。火災、感電などの重大事故を引き起こします。本体通風孔を塞ぐことなき様に設置・運用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15451950NNSP-100-4Z1DC48
100,000
99,980
109,978(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15451959NNSP-100-8Z1DC100
100,000
99,980
109,978(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする