妥協のない光学設計と高速・高精度なAF駆動により、シャープな描写を実現した超望遠ズームレンズ
G Masterの高い設計基準を満たす新規光学設計により、ズーム・フォーカス全域での高い解像性能を実現
G Masterならではの美しいぼけ描写
フローティング機構の採用により、最短撮影距離0.98m、最大撮影倍率0.35倍を実現。近くの被写体もシャープに描写が可能
被写体のとっさの動きにも対応する、フォーカスレンズの素早い動き出しを実現
ピントを合わせ続ける追随性に優れたAF駆動
動画撮影に適したAF駆動
質量約1395g(三脚座除く)を達成。軽量なEマウントボディと良好なバランスで、安定した撮影をサポート
フィールドワークをサポートする優れた操作性
手持ち撮影時に便利な光学式手ブレ補正機構を搭載。流し撮りに効果的なMODE2も選択可能
ズームリングの回転の重さを調整できる、ズーム操作感調整リング搭載
脱着式三脚座を採用
レンズ最前面にフッ素コーティングを採用
防塵・防滴に配慮した設計
1.4倍と2倍のテレコンバーター(別売)に対応
液晶保護フィルム Insta360 ONE R Twin Edition (4K広角モジュールレンズ + コアディスプレイ フィルムセット) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,428¥1,298
液晶保護フィルム GoPro HERO7 Black/GoPro HERO6 / GoPro HERO5 液晶モニター、レンズ、表示パネル3点セット 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,528¥2,298
液晶保護フィルム Insta360 Ace Pro 2 ( バックモニター用 / フロント用 / レンズ用 3枚セット ) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,648¥1,498
液晶保護フィルム Insta360 Ace Pro 2 ( バックモニター用 / フロント用 / レンズ用 3枚セット ) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,758¥1,598