交換レンズ E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS

交換レンズ E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS - SONY

広角24mmから中望遠75mm相当までをカバーしながらも、リトラクタブル機構の採用により全長29.9mmの軽量・薄型化を実現。携帯性に優れたEマウント専用の約3倍ズームレンズです。
電動ズームを採用し、操作リングを使えば高速ズームが可能。またズームレバーの使用で、等速によるスムーズなズーミングができるため、動画撮影時にも手ブレを抑えた映像を撮影できます。
光学式手ブレ補正機能も内蔵しています。

付属品レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ全長(mm)29.9質量(g)約116倍率(倍)最大撮影:約0.215羽根枚数絞り羽根:7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)40.5レンズ標準ズーム最大径(Φmm)64.7焦点距離(mm)16~50レンズ構成8群9枚撮影距離(m)最短:0.25-0.3絞り開放絞り(F値):3.5-5.6、最小絞り(F値):22-36マウントソニー Eマウント内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15452178SELP1650
40,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする