Panasonic(パナソニック)
IH据置枠
付属品
露出型コンセント
適合
幅60cm
対応製品
Vシリーズ/TSシリーズ/KZ-F33XST/DLシリーズ/F32シリーズ
タイプ
30A用/幅60cm用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×570×315(バックガードの高さ90も含む)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15453508
AD-KZ038E-57A
¥
14,850
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください