曜日別特売

ディスプレイスタンド

ディスプレイスタンド - HAMILeX(ハミレックス)ディスプレイスタンド - HAMILeX(ハミレックス)ディスプレイスタンド - HAMILeX(ハミレックス)ディスプレイスタンド - HAMILeX(ハミレックス)ディスプレイスタンド - HAMILeX(ハミレックス)ディスプレイスタンド - HAMILeX(ハミレックス)

大型ディスプレイ対応
フラットベーススタンド
すっきりとした設置が可能なフラットベースタイプのディスプレイスタンド
多人数でのテレビ会議などのビジネスユースに対応しています
大型ディスプレイによるデジタルサイネージにも対応

付属品ディスプレイ取付ねじセット角度調整範囲前方:11°/後方:3°内容量1台
関連資料:(0.24MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※工事現場への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(mm)
ディスプレイ
総耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15475016PU-855B42.5800×700×1629~60V型対応80
オープン
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15475025PU-857B46.5850×750×1629~80V型対応110
オープン
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする