HAMILeX(ハミレックス)
CPUホルダー
ディスプレイ背面にCPUホルダーを取り付けます
付属品
当たりゴム×6個
適合本体
ディスプレイスタンドPU-850シリーズ
質量(kg)
3
色
黒
外形寸法(mm)
450×120×250
有効内寸(mm)
445×105
総耐荷重(kg)
10
内容量
1個
関連資料:
(0.24MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※工事現場への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15475059
PUP-B8503
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません