曜日別特売

ハイブリッドEVAショートブーツ

ハイブリッドEVAショートブーツ - ZIPLOAハイブリッドEVAショートブーツ - ZIPLOAハイブリッドEVAショートブーツ - ZIPLOAハイブリッドEVAショートブーツ - ZIPLOAハイブリッドEVAショートブーツ - ZIPLOAハイブリッドEVAショートブーツ - ZIPLOAハイブリッドEVAショートブーツ - ZIPLOAハイブリッドEVAショートブーツ - ZIPLOA

合成ゴムにEVAを配合することでゴムの強度と柔軟性、EVAの軽さ全てを実現。
柔らかいので雨の日だけでなく、農作業やガーデニングなど長時間作業でも疲れにくい。
取り外し可能のカップインソール付き。
凹凸のあるアウトソールは深溝で泥や水はけもよく、地面をしっかりグリップします。
履き口カバーがついているので土や砂の侵入を防ぎます。
かかと部分に脱ぎやすくするキックバック付き。

用途園芸 農業 軽作業 梅雨 台風 普段使い形状ミドルカット材質(アッパー)合成ゴム、EVA標準質量(g/片足)約260(L)機能軽量、屈脚性材質(カバー)PU、合成皮革靴タイプブーツ内容量1足
注意
※ご使用上の注意を必ずお読みください。
全24種類を絞り込む
サイズ(cm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15453614EHB-891ホワイトSS22.5~23
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
15453630EHB-891ホワイトS23.5~24
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
15453639EHB-891ホワイトM24.5~25
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
15453648EHB-891ホワイトL25.5~26
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
15453657EHB-891ホワイトLL26.5~27
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
15453675EHB-891イエローSS22.5~23
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
15453684EHB-891イエローS23.5~24
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
15453700EHB-891イエローM24.5~25
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
15453709EHB-891イエローL25.5~26
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
15453718EHB-891イエローLL26.5~27
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
15453736EHB-891パープルSS22.5~23
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
15453745EHB-891パープルS23.5~24
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
15453754EHB-891パープルM24.5~25
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
15453770EHB-891パープルL25.5~26
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
15453779EHB-891パープルLL26.5~27
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
15453797EHB-891モカブラウンSS22.5~23
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
15453806EHB-891モカブラウンS23.5~24
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
15453815EHB-891モカブラウンM24.5~25
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
15453824EHB-891モカブラウンL25.5~26
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
15453840EHB-891モカブラウンLL26.5~27
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
15453666EHB-891ホワイトXL27.5~28
オープン
取扱い終了
15453727EHB-891イエローXL27.5~28
オープン
取扱い終了
返品不可
15453788EHB-891パープルXL27.5~28
オープン
取扱い終了
返品不可
15453849EHB-891モカブラウンXL27.5~28
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする