アイトス
ワークパンツ(ノータック)(男女兼用)
植物由来の合成繊維を使用したエコマーク対応ワークパンツ
仕様
サイドリブ仕様
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
パンツ/スラックス
材質
ファスナー/金属(スライダー/金属)、前カン/金属
適合規格
JIS T8118 帯電防止
混率(%)
ポリエステル100
機能
帯電防止、エコ商品、ストレッチ
生地
エコディアストレッチツイル 綾織り 帯電防止・ストレッチ・ ECO素材 (植物由来ポリエステル繊維使用)
裾上げ
可
内容量
1本
注意
※3S、SSサイズはレディースシルエットです。
全40種類を絞り込む
色
シルバーグレー
ネイビー
ブラック
ブルー
サイズ
選択してください
3L
3S
4L
5L
6L
L
LL
M
S
SS
ウエスト(cm)
選択してください
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
40種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15454576
1920
シルバーグレー
3S
76
65
¥
7,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15454585
1920
シルバーグレー
SS
76
70
¥
7,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15454594
1920
シルバーグレー
S
80
75
¥
7,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15454610
1920
シルバーグレー
M
80
80
¥
7,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15454619
1920
シルバーグレー
L
80
85
¥
7,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15454628
1920
シルバーグレー
LL
80
90
¥
7,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15454637
1920
シルバーグレー
3L
80
95
¥
8,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15454646
1920
シルバーグレー
4L
80
100
¥
8,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15454655
1920
シルバーグレー
5L
80
110
¥
8,300
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15454664
1920
シルバーグレー
6L
80
120
¥
8,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
裾上げ可
15454680
1920
ブルー
3S
76
65
¥
7,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15454689
1920
ブルー
SS
76
70
¥
7,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15454698
1920
ブルー
S
80
75
¥
7,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15454707
1920
ブルー
M
80
80
¥
7,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15454716
1920
ブルー
L
80
85
¥
7,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15454725
1920
ブルー
LL
80
90
¥
7,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15454734
1920
ブルー
3L
80
95
¥
8,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15454750
1920
ブルー
4L
80
100
¥
8,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15454759
1920
ブルー
5L
80
110
¥
8,300
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15454768
1920
ブルー
6L
80
120
¥
8,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15454777
1920
ネイビー
3S
76
65
¥
7,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15454786
1920
ネイビー
SS
76
70
¥
7,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15454795
1920
ネイビー
S
80
75
¥
7,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15454804
1920
ネイビー
M
80
80
¥
7,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15454820
1920
ネイビー
L
80
85
¥
7,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15454829
1920
ネイビー
LL
80
90
¥
7,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15454838
1920
ネイビー
3L
80
95
¥
8,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15454847
1920
ネイビー
4L
80
100
¥
8,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15454856
1920
ネイビー
5L
80
110
¥
8,300
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15454865
1920
ネイビー
6L
80
120
¥
8,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15454874
1920
ブラック
3S
76
65
¥
7,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15454890
1920
ブラック
SS
76
70
¥
7,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15454899
1920
ブラック
S
80
75
¥
7,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15454908
1920
ブラック
M
80
80
¥
7,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15454917
1920
ブラック
L
80
85
¥
7,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15454926
1920
ブラック
LL
80
90
¥
7,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15454935
1920
ブラック
3L
80
95
¥
8,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15454944
1920
ブラック
4L
80
100
¥
8,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15454960
1920
ブラック
5L
80
110
¥
8,300
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15454969
1920
ブラック
6L
80
120
¥
8,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください