アイトス
ワークパンツ(ノータック)(男女兼用)
動きやすさに「軽さ」をプラスしたワークパンツ
仕様
バックシャーリング
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
パンツ/スラックス
材質
ファスナー/金属(スライダー/金属)、タックボタン/プラスチック
適合規格
JIS T8118 帯電防止
混率(%)
ポリエステル80、綿20
機能
帯電防止、動きやすい、軽量、ストレッチ
生地
軽量ストレッチドビー 平織り 帯電防止・ストレッチ・軽量素材
裾上げ
可
内容量
1本
注意
※3S、SSサイズはレディースシルエットです。
全60種類を絞り込む
色
選択してください
カーキ
シルバーグレー
チャコール
ネイビー
ブラック
ブルー
サイズ
選択してください
3L
3S
4L
5L
6L
L
LL
M
S
SS
ウエスト上がり(cm)
選択してください
60(ベルト上り寸)
65(ベルト上り寸)
70(ベルト上り寸)
75(ベルト上り寸)
80(ベルト上り寸)
85(ベルト上り寸)
90(ベルト上り寸)
95(ベルト上り寸)
100(ベルト上り寸)
110(ベルト上り寸)
適応ウエスト(cm)
選択してください
62~67
67~72
72~77
77~82
82~87
87~92
92~97
97~102
102~112
112~122
60種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト上がり(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15455827
3320
シルバーグレー
3S
76
60(ベルト上り寸)
62~67
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15455836
3320
シルバーグレー
SS
76
65(ベルト上り寸)
67~72
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15455845
3320
シルバーグレー
S
80
70(ベルト上り寸)
72~77
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15455854
3320
シルバーグレー
M
80
75(ベルト上り寸)
77~82
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15455870
3320
シルバーグレー
L
80
80(ベルト上り寸)
82~87
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15455879
3320
シルバーグレー
LL
80
85(ベルト上り寸)
87~92
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15455888
3320
シルバーグレー
3L
80
90(ベルト上り寸)
92~97
¥
7,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15455897
3320
シルバーグレー
4L
80
95(ベルト上り寸)
97~102
¥
7,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15455906
3320
シルバーグレー
5L
80
100(ベルト上り寸)
102~112
¥
7,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15455915
3320
シルバーグレー
6L
80
110(ベルト上り寸)
112~122
¥
8,300
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15455940
3320
ブルー
SS
76
65(ベルト上り寸)
67~72
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15455949
3320
ブルー
S
80
70(ベルト上り寸)
72~77
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15455958
3320
ブルー
M
80
75(ベルト上り寸)
77~82
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15455967
3320
ブルー
L
80
80(ベルト上り寸)
82~87
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15455976
3320
ブルー
LL
80
85(ベルト上り寸)
87~92
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15455985
3320
ブルー
3L
80
90(ベルト上り寸)
92~97
¥
7,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15455994
3320
ブルー
4L
80
95(ベルト上り寸)
97~102
¥
7,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15456010
3320
ブルー
5L
80
100(ベルト上り寸)
102~112
¥
7,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15456019
3320
ブルー
6L
80
110(ベルト上り寸)
112~122
¥
8,300
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15456028
3320
ネイビー
3S
76
60(ベルト上り寸)
62~67
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15456037
3320
ネイビー
SS
76
65(ベルト上り寸)
67~72
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15456046
3320
ネイビー
S
80
70(ベルト上り寸)
72~77
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15456055
3320
ネイビー
M
80
75(ベルト上り寸)
77~82
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15456064
3320
ネイビー
L
80
80(ベルト上り寸)
82~87
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15456080
3320
ネイビー
LL
80
85(ベルト上り寸)
87~92
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15456089
3320
ネイビー
3L
80
90(ベルト上り寸)
92~97
¥
7,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15456098
3320
ネイビー
4L
80
95(ベルト上り寸)
97~102
¥
7,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15456107
3320
ネイビー
5L
80
100(ベルト上り寸)
102~112
¥
7,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15456116
3320
ネイビー
6L
80
110(ベルト上り寸)
112~122
¥
8,300
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15456125
3320
ブラック
3S
76
60(ベルト上り寸)
62~67
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15456134
3320
ブラック
SS
76
65(ベルト上り寸)
67~72
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15456150
3320
ブラック
S
80
70(ベルト上り寸)
72~77
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15456159
3320
ブラック
M
80
75(ベルト上り寸)
77~82
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15456168
3320
ブラック
L
80
80(ベルト上り寸)
82~87
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15456177
3320
ブラック
LL
80
85(ベルト上り寸)
87~92
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15456186
3320
ブラック
3L
80
90(ベルト上り寸)
92~97
¥
7,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15456195
3320
ブラック
4L
80
95(ベルト上り寸)
97~102
¥
7,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15456204
3320
ブラック
5L
80
100(ベルト上り寸)
102~112
¥
7,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15456220
3320
ブラック
6L
80
110(ベルト上り寸)
112~122
¥
8,300
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15456229
3320
チャコール
3S
76
60(ベルト上り寸)
62~67
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15456238
3320
チャコール
SS
76
65(ベルト上り寸)
67~72
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15456247
3320
チャコール
S
80
70(ベルト上り寸)
72~77
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15456256
3320
チャコール
M
80
75(ベルト上り寸)
77~82
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15456265
3320
チャコール
L
80
80(ベルト上り寸)
82~87
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15456274
3320
チャコール
LL
80
85(ベルト上り寸)
87~92
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15456290
3320
チャコール
3L
80
90(ベルト上り寸)
92~97
¥
7,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15456299
3320
チャコール
4L
80
95(ベルト上り寸)
97~102
¥
7,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15456308
3320
チャコール
5L
80
100(ベルト上り寸)
102~112
¥
7,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15456317
3320
チャコール
6L
80
110(ベルト上り寸)
112~122
¥
8,300
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15456326
3320
カーキ
3S
76
60(ベルト上り寸)
62~67
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ