アイトス
カーゴパンツ(ノータック)(男女兼用)
原料に石油を使わない、地球に優しい天然繊維
コットン100%長袖ブルゾン
仕様
バックシャーリング、ペン差し付(カーゴポケット)
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
カーゴスラックス
材質
ドットボタン/金属、ファスナー/金属(スライダー/金属)、タックボタン/金属
混率(%)
綿100
加工
防縮
機能
動きやすい、防縮、ストレッチ
生地
ストレッチツイル 綾織り
裾上げ
可
内容量
1本
注意
※3S、SSサイズはレディースシルエットです。
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト上がり(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15457787
5121
シルバーグレー
3S
76
60(ベルト上り寸)
62~67
¥
9,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15457796
5121
シルバーグレー
SS
76
65(ベルト上り寸)
67~72
¥
9,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15457805
5121
シルバーグレー
S
80
70(ベルト上り寸)
72~77
¥
9,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15457814
5121
シルバーグレー
M
80
75(ベルト上り寸)
77~82
¥
9,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15457830
5121
シルバーグレー
L
80
80(ベルト上り寸)
82~87
¥
9,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15457839
5121
シルバーグレー
LL
80
85(ベルト上り寸)
87~92
¥
9,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15457848
5121
シルバーグレー
3L
80
90(ベルト上り寸)
92~97
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15457857
5121
シルバーグレー
4L
80
95(ベルト上り寸)
97~102
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15457866
5121
シルバーグレー
5L
80
100(ベルト上り寸)
102~112
¥
9,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15457875
5121
シルバーグレー
6L
80
110(ベルト上り寸)
112~122
¥
10,100
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15457884
5121
ブルー
3S
76
60(ベルト上り寸)
62~67
¥
9,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15457900
5121
ブルー
SS
76
65(ベルト上り寸)
67~72
¥
9,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15457909
5121
ブルー
S
80
70(ベルト上り寸)
72~77
¥
9,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15457918
5121
ブルー
M
80
75(ベルト上り寸)
77~82
¥
9,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15457927
5121
ブルー
L
80
80(ベルト上り寸)
82~87
¥
9,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15457936
5121
ブルー
LL
80
85(ベルト上り寸)
87~92
¥
9,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15457945
5121
ブルー
3L
80
90(ベルト上り寸)
92~97
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15457954
5121
ブルー
4L
80
95(ベルト上り寸)
97~102
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15457970
5121
ブルー
5L
80
100(ベルト上り寸)
102~112
¥
9,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15457979
5121
ブルー
6L
80
110(ベルト上り寸)
112~122
¥
10,100
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15457988
5121
ネイビー
3S
76
60(ベルト上り寸)
62~67
¥
9,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15457997
5121
ネイビー
SS
76
65(ベルト上り寸)
67~72
¥
9,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15458006
5121
ネイビー
S
80
70(ベルト上り寸)
72~77
¥
9,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15458015
5121
ネイビー
M
80
75(ベルト上り寸)
77~82
¥
9,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15458024
5121
ネイビー
L
80
80(ベルト上り寸)
82~87
¥
9,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15458040
5121
ネイビー
LL
80
85(ベルト上り寸)
87~92
¥
9,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15458049
5121
ネイビー
3L
80
90(ベルト上り寸)
92~97
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15458058
5121
ネイビー
4L
80
95(ベルト上り寸)
97~102
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15458067
5121
ネイビー
5L
80
100(ベルト上り寸)
102~112
¥
9,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15458076
5121
ネイビー
6L
80
110(ベルト上り寸)
112~122
¥
10,100
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15458085
5121
チャコール
3S
76
60(ベルト上り寸)
62~67
¥
9,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15458094
5121
チャコール
SS
76
65(ベルト上り寸)
67~72
¥
9,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15458110
5121
チャコール
S
80
70(ベルト上り寸)
72~77
¥
9,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15458119
5121
チャコール
M
80
75(ベルト上り寸)
77~82
¥
9,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15458128
5121
チャコール
L
80
80(ベルト上り寸)
82~87
¥
9,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15458137
5121
チャコール
LL
80
85(ベルト上り寸)
87~92
¥
9,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15458146
5121
チャコール
3L
80
90(ベルト上り寸)
92~97
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15458155
5121
チャコール
4L
80
95(ベルト上り寸)
97~102
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15458164
5121
チャコール
5L
80
100(ベルト上り寸)
102~112
¥
9,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15458180
5121
チャコール
6L
80
110(ベルト上り寸)
112~122
¥
10,100
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください