アイトス
防寒ジャケット(男女兼用)
吸湿発熱繊維とポリエステル繊維を独自技術で混合
高い快適性を実現した防寒ジャケット
仕様
ファスナー付胸ポケット、裾/ドローコード付(ストッパー付)
種別
ジャケット
材質
ファスナー/コイル(スライダー/金属)、ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)、ストッパー/プラスチック
混率(%)
表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステル100、中綿/ポリエステル96(PET再生繊維94)、合成繊維4
機能
反射材使用、撥水、防風、軽量、ストレッチ、保温
耐水圧(mmH2O)
15000
生地
表地/ストレッチPUラミネート 平織り、裏地/タフタ
透湿度(g/m
2
)
1000/24hrs
内容量
1着
注意
※この商品は海外生地の為、色ブレが発生する事もございますのでご了承ください。
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸廻(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15458426
8576
ネイビー
3S
97
65
76
¥
17,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
15458435
8576
ネイビー
SS
102
68
80
¥
17,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
15458444
8576
ネイビー
S
107
70
84
¥
17,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
15458460
8576
ネイビー
M
111
72
87
¥
17,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
15458478
8576
ネイビー
LL
120
76
92
¥
17,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
15458487
8576
ネイビー
3L
123
78
94
¥
17,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
15458496
8576
ネイビー
4L
127
79
96
¥
18,100
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
15458505
8576
ネイビー
5L
133
79
96
¥
18,300
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
15458514
8576
ネイビー
6L
139
79
96
¥
19,300
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
15458530
8576
ブラック
3S
97
65
76
¥
17,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
15458539
8576
ブラック
SS
102
68
80
¥
17,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
15458566
8576
ブラック
L
115
74
90
¥
17,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
15458575
8576
ブラック
LL
120
76
92
¥
17,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
15458584
8576
ブラック
3L
123
78
94
¥
17,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
15458600
8576
ブラック
4L
127
79
96
¥
18,100
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
15458609
8576
ブラック
5L
133
79
96
¥
18,300
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
15458627
8576
イエロー
3S
97
65
76
¥
17,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
15458636
8576
イエロー
SS
102
68
80
¥
17,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
15458645
8576
イエロー
S
107
70
84
¥
17,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
15458654
8576
イエロー
M
111
72
87
¥
17,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
15458670
8576
イエロー
L
115
74
90
¥
17,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
15458679
8576
イエロー
LL
120
76
92
¥
17,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
15458688
8576
イエロー
3L
123
78
94
¥
17,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
15458697
8576
イエロー
4L
127
79
96
¥
18,100
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
15458706
8576
イエロー
5L
133
79
96
¥
18,300
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
15458715
8576
イエロー
6L
139
79
96
¥
19,300
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
15458548
8576
ブラック
S
107
70
84
¥
17,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
取扱停止中
15458618
8576
ブラック
6L
139
79
96
¥
19,300
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
取扱停止中
15458469
8576
ネイビー
L
115
74
90
¥
17,300
取扱い終了
15458557
8576
ブラック
M
111
72
87
¥
17,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください