曜日別特売

防寒パンツ(男女兼用)

防寒パンツ(男女兼用) - アイトス防寒パンツ(男女兼用) - アイトス

身体の動きを追求し究極の着心地を実現した防寒パンツ

仕様反射テープ(膝裏)、両脇ゴムシャーリング、裾/マジックテープ(アジャスター)種別防寒パンツ材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属)ブラック混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステル100、中綿/ポリエステル96(PET再生繊維94)、合成繊維4機能動きやすい、反射材使用、撥水、防風、軽量、ストレッチ、保温耐水圧(mmH2O)15000生地表地/ストレッチPUラミネート 平織り、裏地/タフタ透湿度(g/m2)1000/24hrs内容量1本
注意
※この商品は海外生地の為、色ブレが発生する事もございますのでご了承ください。
全8種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
適応ウエスト(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
154587248577SS73縮:54、伸:7756~64
20,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
154587588577L77縮:76、伸:10180~88
20,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
154587678577LL77縮:84、伸:10988~96
20,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
154587498577M77縮:70、伸:9372~80
20,800
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
1545877685773L77縮:92、伸:11796~106
21,300
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
1545878585774L77縮:100、伸:125106~116
21,600
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
1545879485775L77縮:108、伸:133116~126
21,800
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
154587408577S75縮:62、伸:8564~72
20,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする