曜日別特売

防寒ブルゾン(男女兼用)

防寒ブルゾン(男女兼用) - アイトス防寒ブルゾン(男女兼用) - アイトス

フルハーネス対応防寒ブルゾン
防寒着の上からフルハーネス着用。目視での点検が可能!
透湿・防水・制電生地仕様

仕様フード取り外し可能、マジックテープ/(前立て・フード・袖口)、反射テープ、脇ベンチレーション、ファスナー付ポケット、裾/脇ゴム仕様、ペン差し付(左袖)種別ブルゾン材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)、ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)混率(%)表地1/ナイロン100、表地2/ナイロン100、裏地/ポリエステル100、中綿/ポリエステル100機能反射材使用、ベンチレーション、撥水、防風、保温耐水圧(mmH2O)10000生地表地1/ナイロンタスラン(裏PUラミネート) 透湿防水・防風・制電、表地2/コーデュラナイロン、裏地/タフタ透湿度(g/m2)8000/24hrs内容量1着
注意
※この商品は海外生地の為、色ブレが発生する事もございますのでご了承ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸廻(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
154588108976ネイビーSS5846114
34,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
154588198976ネイビーS5948120
34,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
154588288976ネイビーM6050126
34,800
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
154588378976ネイビーL6152132
34,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
154588468976ネイビーLL6254136
34,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
154588558976ネイビー3L6356142
35,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
154588648976ネイビー4L6458148
35,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
154588808976ネイビー5L6560154
35,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
154588898976ブラックSS5846114
34,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
154588988976ブラックS5948120
34,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
154589078976ブラックM6050126
34,800
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
154589258976ブラックLL6254136
34,800
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
154589348976ブラック3L6356142
35,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
154589508976ブラック4L6458148
35,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
154589598976ブラック5L6560154
35,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
154589168976ブラックL6152132
34,800
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする