曜日別特売

防寒パンツ(男女兼用)

防寒パンツ(男女兼用) - アイトス防寒パンツ(男女兼用) - アイトス防寒パンツ(男女兼用) - アイトス

フルハーネス対応防寒ブルゾン
防寒着の上からフルハーネス着用。目視での点検が可能!
透湿・防水・制電生地仕様

仕様マジックテープ/(ポケットフラップ)、反射テープ(膝裏)、腰ベンチレーション、脇ゴム仕様、裾/マジックテープ付種別防寒パンツ材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)、ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)混率(%)表地1/ナイロン100、表地2/ナイロン100、裏地/ポリエステル100、中綿/ポリエステル100機能反射材使用、ベンチレーション、撥水、防風、保温耐水圧(mmH2O)10000生地表地1/ナイロンタスラン(裏PUラミネート) 透湿防水・防風・制電、表地2/コーデュラナイロン、裏地/タフタ透湿度(g/m2)8000/24hrs内容量1本
注意
※この商品は海外生地の為、色ブレが発生する事もございますのでご了承ください。
全16種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
適応ウエスト(cm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
154589688977ネイビーSS73縮:65、伸:7959~67
23,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
154589778977ネイビーS75縮:70、伸:8464~72
23,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
154589868977ネイビーM77縮:76、伸:9070~80
23,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
154589958977ネイビーL77縮:84、伸:9878~88
23,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
154590048977ネイビーLL77縮:92、伸:10686~98
23,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
154590208977ネイビー3L77縮:102、伸:11696~108
24,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
154590298977ネイビー4L77縮:112、伸:126106~120
24,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
154590388977ネイビー5L77縮:124、伸:138118~132
24,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
154590478977ブラックSS73縮:65、伸:7959~67
23,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
154590568977ブラックS75縮:70、伸:8464~72
23,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
154590658977ブラックM77縮:76、伸:9070~80
23,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
154590748977ブラックL77縮:84、伸:9878~88
23,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
154590908977ブラックLL77縮:92、伸:10686~98
23,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
154590998977ブラック3L77縮:102、伸:11696~108
24,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
154591088977ブラック4L77縮:112、伸:126106~120
24,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
154591178977ブラック5L77縮:124、伸:138118~132
24,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする