曜日別特売

ワークパンツ(ノータック)

ワークパンツ(ノータック) - アイトスワークパンツ(ノータック) - アイトスワークパンツ(ノータック) - アイトスワークパンツ(ノータック) - アイトス

人に優しい、地球に優しい、新しい仕事服
AITOZ eco product

仕様バックシャーリング、ツインループその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別パンツ/スラックス材質ファスナー/コイル(スライダー/金属)、タックボタン/プラスチック混率(%)ポリエステル100機能帯電防止、エコ商品、防風、ストレッチ生地ストレッチドビー 平織り 帯電防止・防風・ECO素材(BRING)裾上げ内容量1本
注意
※3S、SSサイズはレディースシルエットです。
全30種類を絞り込む
サイズ
ウエスト上がり(cm)
適応ウエスト(cm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト上がり(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
154609109120シルバーグレー3S7660(ベルト上り寸)62~67
8,200
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
154609199120シルバーグレーSS7665(ベルト上り寸)67~72
8,200
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
154609289120シルバーグレーS8070(ベルト上り寸)72~77
8,200
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
154609379120シルバーグレーM8075(ベルト上り寸)77~82
8,200
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
154609469120シルバーグレーL8080(ベルト上り寸)82~87
8,200
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
154609559120シルバーグレーLL8085(ベルト上り寸)87~92
8,200
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
154609649120シルバーグレー3L8090(ベルト上り寸)92~97
8,500
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
154609809120シルバーグレー4L8095(ベルト上り寸)97~102
8,500
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
154609899120シルバーグレー5L80100(ベルト上り寸)102~112
8,700
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
154609989120シルバーグレー6L80110(ベルト上り寸)112~122
9,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
154610079120ネイビー3S7660(ベルト上り寸)62~67
8,200
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
154611049120ブラック3S7660(ベルト上り寸)62~67
8,200
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
154611209120ブラックSS7665(ベルト上り寸)67~72
8,200
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
154611299120ブラックS8070(ベルト上り寸)72~77
8,200
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
154611389120ブラックM8075(ベルト上り寸)77~82
8,200
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
154611479120ブラックL8080(ベルト上り寸)82~87
8,200
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
154611569120ブラックLL8085(ベルト上り寸)87~92
8,200
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
154611749120ブラック4L8095(ベルト上り寸)97~102
8,500
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
154611999120ブラック6L80110(ベルト上り寸)112~122
9,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
154610169120ネイビーSS7665(ベルト上り寸)67~72
8,200
4,398
4,838(税込)
取扱停止中
裾上げ可
154610259120ネイビーS8070(ベルト上り寸)72~77
8,200
4,398
4,838(税込)
取扱停止中
裾上げ可
154610349120ネイビーM8075(ベルト上り寸)77~82
8,200
4,398
4,838(税込)
取扱停止中
裾上げ可
154610509120ネイビーL8080(ベルト上り寸)82~87
8,200
4,398
4,838(税込)
取扱停止中
裾上げ可
154610599120ネイビーLL8085(ベルト上り寸)87~92
8,200
4,398
4,838(税込)
取扱停止中
裾上げ可
154610689120ネイビー3L8090(ベルト上り寸)92~97
8,500
4,698
5,168(税込)
取扱停止中
裾上げ可
154610779120ネイビー4L8095(ベルト上り寸)97~102
8,500
4,698
5,168(税込)
取扱停止中
裾上げ可
154610869120ネイビー5L80100(ベルト上り寸)102~112
8,700
4,798
5,278(税込)
取扱停止中
裾上げ可
154610959120ネイビー6L80110(ベルト上り寸)112~122
9,200
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
裾上げ可
154611659120ブラック3L8090(ベルト上り寸)92~97
8,500
4,698
5,168(税込)
取扱停止中
裾上げ可
154611909120ブラック5L80100(ベルト上り寸)102~112
8,700
4,798
5,278(税込)
取扱停止中
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする