アイトス
カーゴパンツ(ノータック)
仕事ラクラク地球にやさしい、アイトスエコプロダクト
仕様
バックシャーリング、ツインループ、右・ペン差し付カーゴポケット、左・ファスナー付カーゴポケット
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
カーゴスラックス
材質
ファスナー/コイル(スライダー/金属)、ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)、タックボタン/プラスチック
混率(%)
ポリエステル100
機能
帯電防止、エコ商品、防風、ストレッチ
生地
ストレッチドビー 平織り 帯電防止・防風・ECO素材(BRING)
裾上げ
可
内容量
1本
注意
※3S、SSサイズはレディースシルエットです。
全30種類を絞り込む
色
シルバーグレー
ネイビー
ブラック
サイズ
選択してください
3L
3S
4L
5L
6L
L
LL
M
S
SS
ウエスト上がり(cm)
選択してください
60(ベルト上り寸)
65(ベルト上り寸)
70(ベルト上り寸)
75(ベルト上り寸)
80(ベルト上り寸)
85(ベルト上り寸)
90(ベルト上り寸)
95(ベルト上り寸)
100(ベルト上り寸)
110(ベルト上り寸)
適応ウエスト(cm)
選択してください
62~67
67~72
72~77
77~82
82~87
87~92
92~97
97~102
102~112
112~122
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト上がり(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15461208
9121
シルバーグレー
3S
76
60(ベルト上り寸)
62~67
¥
9,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15461217
9121
シルバーグレー
SS
76
65(ベルト上り寸)
67~72
¥
9,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15461226
9121
シルバーグレー
S
80
70(ベルト上り寸)
72~77
¥
9,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15461235
9121
シルバーグレー
M
80
75(ベルト上り寸)
77~82
¥
9,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15461244
9121
シルバーグレー
L
80
80(ベルト上り寸)
82~87
¥
9,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15461260
9121
シルバーグレー
LL
80
85(ベルト上り寸)
87~92
¥
9,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15461269
9121
シルバーグレー
3L
80
90(ベルト上り寸)
92~97
¥
9,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15461278
9121
シルバーグレー
4L
80
95(ベルト上り寸)
97~102
¥
9,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15461287
9121
シルバーグレー
5L
80
100(ベルト上り寸)
102~112
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15461296
9121
シルバーグレー
6L
80
110(ベルト上り寸)
112~122
¥
10,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15461305
9121
ネイビー
3S
76
60(ベルト上り寸)
62~67
¥
9,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15461314
9121
ネイビー
SS
76
65(ベルト上り寸)
67~72
¥
9,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15461330
9121
ネイビー
S
80
70(ベルト上り寸)
72~77
¥
9,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15461339
9121
ネイビー
M
80
75(ベルト上り寸)
77~82
¥
9,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15461348
9121
ネイビー
L
80
80(ベルト上り寸)
82~87
¥
9,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15461357
9121
ネイビー
LL
80
85(ベルト上り寸)
87~92
¥
9,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
欠品中
裾上げ可
出荷予定:2026年4月28日
15461366
9121
ネイビー
3L
80
90(ベルト上り寸)
92~97
¥
9,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15461375
9121
ネイビー
4L
80
95(ベルト上り寸)
97~102
¥
9,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15461384
9121
ネイビー
5L
80
100(ベルト上り寸)
102~112
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15461400
9121
ネイビー
6L
80
110(ベルト上り寸)
112~122
¥
10,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15461409
9121
ブラック
3S
76
60(ベルト上り寸)
62~67
¥
9,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15461418
9121
ブラック
SS
76
65(ベルト上り寸)
67~72
¥
9,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15461427
9121
ブラック
S
80
70(ベルト上り寸)
72~77
¥
9,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15461436
9121
ブラック
M
80
75(ベルト上り寸)
77~82
¥
9,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15461445
9121
ブラック
L
80
80(ベルト上り寸)
82~87
¥
9,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15461454
9121
ブラック
LL
80
85(ベルト上り寸)
87~92
¥
9,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15461470
9121
ブラック
3L
80
90(ベルト上り寸)
92~97
¥
9,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15461479
9121
ブラック
4L
80
95(ベルト上り寸)
97~102
¥
9,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15461488
9121
ブラック
5L
80
100(ベルト上り寸)
102~112
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
15461497
9121
ブラック
6L
80
110(ベルト上り寸)
112~122
¥
10,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください