アイトス
衿付きヒーターベスト(男女兼用)
防風ニット素材で風を防ぐテクノロジー防寒アウターウエアタイプ
仕様
右脇にバッテリー収納ポケット
種別
ベスト
混率(%)
表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステル100、中綿/ポリエステル100
機能
防風、ストレッチ、抗菌防臭、手洗いOK
生地
表地/防風ストレッチニット、裏地/タフタ 抗菌防臭加工
内容量
1着
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸廻(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15461506
8310
ベージュ
S
100
39
61
オープン
取扱い終了
15461515
8310
ベージュ
M
104
41
63
オープン
取扱い終了
15461524
8310
ベージュ
L
108
43
65
オープン
取扱い終了
15461540
8310
ベージュ
LL
112
45
67
オープン
取扱い終了
15461549
8310
ベージュ
3L
116
47
69
オープン
取扱い終了
15461558
8310
ベージュ
4L
120
49
71
オープン
取扱い終了
15461567
8310
ベージュ
5L
126
51
73
オープン
取扱い終了
15461576
8310
ブラック
S
100
39
61
オープン
取扱い終了
15461585
8310
ブラック
M
104
41
63
オープン
取扱い終了
15461594
8310
ブラック
L
108
43
65
オープン
取扱い終了
15461610
8310
ブラック
LL
112
45
67
オープン
取扱い終了
15461619
8310
ブラック
3L
116
47
69
オープン
取扱い終了
15461628
8310
ブラック
4L
120
49
71
オープン
取扱い終了
15461637
8310
ブラック
5L
126
51
73
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください