アイトス
中綿ベスト
タイトシルエットでありながら、脇の防風ニットの切替で動きやすくオン&オフどちらも使える軽防寒。
撥水×動きやすい×保温
仕様
裏地にアルミプリント(TUL TEX マーク入り)、左胸ファスナーポケット、両脇ファスナーポケット、脇に防風ニット、裾ゴム、後衿下に反射材
種別
ベスト
混率(%)
表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステル100、中綿/ポリエステル100、ニット部分/ポリエステル100
機能
撥水、動きやすい、保温、反射材使用
内容量
1着
注意
※この商品は海外生地の為、色ブレが発生する事もございますのでご了承ください。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸廻(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15462328
12500
シルバーグレー
S
99
39
57
オープン
取扱い終了
15462337
12500
シルバーグレー
M
104
41
59
オープン
取扱い終了
15462346
12500
シルバーグレー
L
109
43
61
オープン
取扱い終了
15462355
12500
シルバーグレー
LL
114
45
63
オープン
取扱い終了
15462364
12500
シルバーグレー
3L
120
47
65
オープン
取扱い終了
15462380
12500
シルバーグレー
4L
126
49
67
オープン
取扱い終了
15462389
12500
ブラック
S
99
39
57
オープン
取扱い終了
15462398
12500
ブラック
M
104
41
59
オープン
取扱い終了
15462407
12500
ブラック
L
109
43
61
オープン
取扱い終了
15462416
12500
ブラック
LL
114
45
63
オープン
取扱い終了
15462425
12500
ブラック
3L
120
47
65
オープン
取扱い終了
15462434
12500
ブラック
4L
126
49
67
オープン
取扱い終了
15462450
12500
カモグレー
S
99
39
57
オープン
取扱い終了
15462459
12500
カモグレー
M
104
41
59
オープン
取扱い終了
15462468
12500
カモグレー
L
109
43
61
オープン
取扱い終了
15462477
12500
カモグレー
LL
114
45
63
オープン
取扱い終了
15462486
12500
カモグレー
3L
120
47
65
オープン
取扱い終了
15462495
12500
カモグレー
4L
126
49
67
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください