曜日別特売

塗装作業用エアラインヘッドギア T-リンク(バンプキャップ型)

塗装作業用エアラインヘッドギア T-リンク(バンプキャップ型) - RPB Safety塗装作業用エアラインヘッドギア T-リンク(バンプキャップ型) - RPB Safety

塗装や研磨作業にご使用頂くエアラインヘッドギアです。
広い視界と軽量帽体が作業性の向上に貢献します。
ティアオフ方式のレンズ保護フィルムが常にクリアな視界をキープ、生産性の向上に貢献します。
ヘッドギアのサポートフレームによりフードが顔面に接触しません。又、フードは多くの高濃度無機化学物質に対して高いバリア性を持つ素材を使用しております。
塗料の粒子が顔面に付着する事及び化学物質の経皮吸収を防ぎます。
流量警告ゲージ、連結チューブ、専用フードが同梱されております。
別売りの空調機能を備えたレギュレーターが夏場の高音な空気を冷却、又、冬場の冷気を加温、一年を通して快適に作業頂けます。

用途ブース内での塗装作業、粉じんレベルの高い環境での研磨作業、粉体を取り扱う作業等。仕様CE2797他、漏れ率:0.005サイズフリー調整方式サイズ調節:ラチェットダイヤル式内容量1セット
注意
※酸素濃度19.5%未満の場所、又、高濃度の有害ガスが存在する場所ではご使用頂けません。
※別途、空調機能付きレギュレーター(品番03-502)をお買い求め下さい。
※空調機能付きレギュレーターと送気ホースの接続に専用カプラ(品番04-911)をお買い求め下さい。又、04-911との接続にハイカプラ30PMをご用意下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1545403417-120-12
オープン
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

送気マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする