モバイルバッグ+用 インナーバッグ

モバイルバッグ+用 インナーバッグ - PLUS(プラス)[文具]モバイルバッグ+用 インナーバッグ - PLUS(プラス)[文具]モバイルバッグ+用 インナーバッグ - PLUS(プラス)[文具]モバイルバッグ+用 インナーバッグ - PLUS(プラス)[文具]モバイルバッグ+用 インナーバッグ - PLUS(プラス)[文具]モバイルバッグ+用 インナーバッグ - PLUS(プラス)[文具]モバイルバッグ+用 インナーバッグ - PLUS(プラス)[文具]モバイルバッグ+用 インナーバッグ - PLUS(プラス)[文具]

仕事道具をスッキリ整理!別売の「モバイルバッグ+」(品番:FL-101MB、FL-102MB)と組み合わせて
仕事道具の持ち運びを、さらに快適に!
こまごました仕事道具をスッキリ整理。スマートフォン、イヤホン、ふせん、印鑑、ワイヤレスマウス、ペンなど、散乱しがちなこまごました仕事道具をスッキリまとめられます。
「モバイルバッグ+」に持ち手をかけて、収納物をサッと取り出せる。デスクで作業をするときに、本製品の持ち手を「モバイルバッグ+」の持ち手に通すと、収納物をすぐに取り出すことができ便利です。
収納時にかさばりにくい薄型設計。ボード状の本体の両面にポケットが付いています。小物をそれぞれのポケットに入れることで厚みが分散されるので、「モバイルバッグ+」の収納スペースを有効活用できます。

材質表地・ポケット:ポリエステル、ポリプロピレン、芯材:ポリプロピレン、スポンジ:ウレタン、持ち手:ポリプロピレンブラック本体質量(g)130外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約321×10×217対応インチサイズ11程度内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15464367FL-001MB(91481)
1,600
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする