曜日別特売

カイテ Kaite メモタイプ

カイテ Kaite メモタイプ - PLUS(プラス)[文具]カイテ Kaite メモタイプ - PLUS(プラス)[文具]カイテ Kaite メモタイプ - PLUS(プラス)[文具]カイテ Kaite メモタイプ - PLUS(プラス)[文具]カイテ Kaite メモタイプ - PLUS(プラス)[文具]カイテ Kaite メモタイプ - PLUS(プラス)[文具]カイテ Kaite メモタイプ - PLUS(プラス)[文具]カイテ Kaite メモタイプ - PLUS(プラス)[文具]
(1件のレビュー)

コンパクトでPC周辺の空きスペースなどに置きやすい!書いて消せる磁性メモパッド
1.なめらかでやわらかな書き心地と筆記時のずれにくさ
シリコーンパッドの採用で、やわらかな書き心地と筆記音も低減されます。デスク上でずれにくく、スマートに片手での筆記ができます。
2.水や飲み物で濡れても安心
飲み物を筆記面にこぼしても、書いた文字が消えたりにじんだりしません。汚れても水で軽く流して衛生的に使えます。
3.使いやすいサイズ感
PC周りの空きスペースで使いやすく、モバイルもしやすいサイズです。
4.繰り返し書いて消せて、エコで経済的
無駄な紙の消費をせず、電池、マーカーも不要で環境にやさしい。
5.消しカスゼロ、クリーンで清潔
インク不使用だから、消しカスが一切出ません。どこでも清潔に使えます。

セット内容本体、専用ペン(イレーザー付き)、活性化バー材質シリコーンゴム、PET、ABS内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15464437KM-1021PK(428923)ピンク64210×100×3.5 (A4×1/3)
1,6001,598
1,298
アウトレット
1,428(税込)
当日出荷
残り2点です
15464419KM-1021GY(428921)グレー64210×100×3.5 (A4×1/3)
1,600
取扱い終了
代替品有
15464428KM-1021NV(428922)ネイビー64210×100×3.5 (A4×1/3)
1,600
取扱い終了
代替品有
15464446KM-0909GY(428924)グレー3090×90×3.5
1,000
取扱い終了
代替品有
15464455KM-0909NV(428925)ネイビー3090×90×3.5
1,000
取扱い終了
代替品有
15464464KM-0909PK(428926)ピンク3090×90×3.5
1,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15464419KM-1021GY(428921)13887548KM-1021A-GY(538253)KM-1021GY(428921) カイテ Kaite メモ A4×1/3 PLUS(プラス)[文具] 13887548カイテ Kaite メモ A4×1/3PLUS(プラス)[文具]1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
15464428KM-1021NV(428922)13887521KM-1021A-GR(538250)KM-1021NV(428922) カイテ Kaite メモ A4×1/3 PLUS(プラス)[文具] 13887521カイテ Kaite メモ A4×1/3PLUS(プラス)[文具]1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
15464446KM-0909GY(428924)13887591KM-0909A-GY(538257)KM-0909GY(428924) カイテ Kaite メモ 90×90 PLUS(プラス)[文具] 13887591カイテ Kaite メモ 90×90PLUS(プラス)[文具]1個
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
15464455KM-0909NV(428925)13887557KM-0909A-GR(538254)KM-0909NV(428925) カイテ Kaite メモ 90×90 PLUS(プラス)[文具] 13887557カイテ Kaite メモ 90×90PLUS(プラス)[文具]1個
1,198
欠品中
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
15464464KM-0909PK(428926)13887566KM-0909A-OR(538255)KM-0909PK(428926) カイテ Kaite メモ 90×90 PLUS(プラス)[文具] 13887566カイテ Kaite メモ 90×90PLUS(プラス)[文具]1個
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-01
用途: 記録写真の説明の写し込み
その他業種

書いた瞬間はそれなりに読めるが
時間が経つと薄くなり読みにくくなる

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品の課題としてメーカーに共有させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタル文具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする