スマホ、タブレット、iPhone、iPadの屋外の充電にご使用いただけます。
防災・アウトドアに最適。太陽光に当てるだけで充電ができるモバイルソーラー充電器です。
ソーラーパネルの面に太陽光があたるように設置し充電する機器とケーブルで接続するだけで充電が可能です。
従来のポリマーセルのソーラーパネルよりも太陽光からより多くの電力を得ることのできる、高効率変換SunPower社製MAXEON(TM)セルを採用しています。
日中にソーラー充電器とモバイルバッテリーをケーブルで繋いで充電をしておくことで、室内や夜でもモバイルバッテリーで様々な機器を充電することが可能になります。※本製品にはモバイルバッテリーは付属しておりません。蓄電のためご利用の際は、別途ご用意ください。
合計最大出力2.4AのUSB-A出力ポートを2ポート搭載。機器を2台同時に充電することができます。※太陽光の強さによって、充電効率が変化します。設置方法や天候など、充電環境によって、必要な出力が得られない場合があります。
USBポートに搭載した高性能ICが接続機器を自動で見分けて、最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。
吊り下げループと持ち手が付いているため持ち運んだり、どこかに設置する際も便利です。また、3枚のソーラーパネルはコンパクトに折り畳むことも可能です。
充電する際に必要なケーブルや機器を収納できる便利なポケット付きです。
付属ケーブルをUSB Type-Cコネクタに変換できる変換アダプタが付属しています。