曜日別特売

プロケア ニトリルグローブ

プロケア ニトリルグローブ - メディコムジャパンプロケア ニトリルグローブ - メディコムジャパンプロケア ニトリルグローブ - メディコムジャパンプロケア ニトリルグローブ - メディコムジャパンプロケア ニトリルグローブ - メディコムジャパンプロケア ニトリルグローブ - メディコムジャパンプロケア ニトリルグローブ - メディコムジャパンプロケア ニトリルグローブ - メディコムジャパン
(7件のレビュー)

【高い防護性能】
最適な厚みで薄すぎず、針刺し等のリスクを軽減します。また、抗がん剤耐性試験もクリアしているため(ASTM D6978 05)安全に使用する事が出来ます。
【快適なフィット感】
優れたフィット性で手に馴染み作業がしやすく疲れを軽減します。
【最適な伸縮性】
伸張性、柔軟性があり操作性に優れています。
【ラテックス&パウダーフリー】
天然ゴムラテックス及びパウダーを使用していないので、ラテックスアレルギーや過敏症の医療従事者や患者にも安心です。

用途掃除・作業等仕様一般医療機器 医03 手術用手袋及び指サック 天然ゴム製検査・検診用手袋 JMDN70976000材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.09以上(指先)、0.05以上(手の平)全長(mm)240以上入数(枚)100規格食品衛生法準拠機能耐薬品・伸縮性粉有無無しエンボス加工指先エンボス医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(100枚)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
手の平幅(cm)
医療機器承認・認証・届出番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15465794JN133510AホワイトXS約7.6医療機器届出番号:28B3X00001000065
オープン
829
912(税込)
当日出荷
15465810JN133510BホワイトS約8.5医療機器届出番号:28B3X00001000065
オープン
799
879(税込)
当日出荷
15465819JN133510CホワイトM約9.6医療機器届出番号:28B3X00001000065
オープン
799
879(税込)
当日出荷
15465828JN133510DホワイトL約10.7医療機器届出番号:28B3X00001000065
オープン
799
879(税込)
当日出荷
15465837JN133520AブルーXS約7.6医療機器届出番号:28B3X00001000066
オープン
729
802(税込)
当日出荷
15465846JN133520BブルーS約8.5医療機器届出番号:28B3X00001000066
オープン
729
802(税込)
当日出荷
15465855JN133520CブルーM約9.6医療機器届出番号:28B3X00001000066
オープン
729
802(税込)
当日出荷
15465864JN133520DブルーL約10.7医療機器届出番号:28B3X00001000066
オープン
729
802(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-22
用途: 細かい仕事で刃物を使用
有限会社大槻ファーム農・林・水産業

女性で手が小さく人差し指先のダブツキがあり困っていた。
ぴったりフィットして指先が見えやすく作業の効率が上がった

2025-11-21
用途: 医療現場で
医療・福祉・介護関連業

ウダーフリーでも指通りが良く、着脱しやすいので作業がとても快適です。

2024-12-15
用途: トマトの芽欠き作業。干し芋加工等
農・林・水産業

他の同等商品と比較し安価なわりには、手先にフィットし作業しやすいのが何よりです。

1が参考にしています
対象商品 : 15465864
2024-04-08
用途: 塗装や油系作業時に使用
有竹建築建設業・工事業

今回購入したニトリルグローブですが 値段からあまり期待はして無かったです
しかし、使用してみたら今まで使ったどのニトリルグローブよりも強く何度も脱着しても
問題無く使えます。 コスパ的にも良いと思います
次回購入もリピート決定です

1が参考にしています
対象商品 : 15465846
2024-06-09
用途: 食品製造時
アトリエキッチン さいとう製造業

パウダーフリーで、手荒れすることも無くなり、耐久性も良い方だと思います。

対象商品 : 15465810
2024-05-03
用途: 清掃
その他業種

Sサイズはなかなか薬局などで売られていないので助かりました
丈夫で手にフィットしているので気に入っています

対象商品 : 15465846
2024-06-05
用途: ガーデニング

手首部分もフィットしてほしかった。
でも、価格的には満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする