NewHikari
タオルリング
落ち着いた雰囲気の飲食店や高級マンションなどのトイレ、洗面所などに最適。金属製で重厚感のある、高級タイプのアクセサリー金物です。
付属品
ねじ:4×35 バインドタッピンねじ 2本
材質
ブラケット:亜鉛ダイカスト、リング:アルミ
寸法(mm)
200
色
塗装ブラック
耐荷重(kg)
3
内容量
1個
関連資料:
(1.07MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15465925
SH-AC20TR-K
¥
6,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください