東栄管機
HT-DV 差込ソケット
高温排水無圧配管用のゴム輪付き伸縮継手です。
用途
HTパイプ用継手。
形状
ソケット
材質(本体)
PVC
材質(パッキン)
SBR
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
図面(0.06MB)
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15466230
HT-DV ES-T
40
¥
1,270
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
15466239
HT-DV ES-T
50
¥
1,460
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材