東栄管機
伸縮継手ギボルト式ジョイント
(1件のレビュー)
破断した塩ビパイプの補修用として使用できます。ボルト・ナットを締めこむ事でゴムパッキンが縮みシールされます。
形状
伸縮継手
材質(本体)
PVC
材質(パッキン)
NR天然ゴム
材質(フランジ)
FCD450鋳鉄
材質(ボルト・ナット)
SWRM10軟鋼線材
内容量
1個
関連資料:
図面(0.14MB)
注意
※ポリパイプには使用出来ません。
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
30
40
50
65
75
100
125
150
200
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15466266
ギボルト
30
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
15466275
ギボルト
40
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
15466284
ギボルト
50
¥
2,850
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
15466300
ギボルト
65
¥
4,480
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
15466309
ギボルト
75
¥
7,990
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
15466318
ギボルト
100
¥
10,100
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
15466327
ギボルト
125
¥
16,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
15466336
ギボルト
150
¥
21,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
15466345
ギボルト
200
¥
27,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材